EA983FF-332 ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコ 64350170

EA983FF-332 ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコ 64350170
EA983FF-332 ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコ 64350170

ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5本)注文コード64350170品番EA983FF-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする