L02002D0061 イーサネットケーブル 305m 青 S/FTP 1セット 305個入 Telegartner 64350355

イーサネットケーブル 305m 青 S/FTP 1セット 305個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(305個)注文コード64350355品番L02002D0061
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●コード番号:238-3903アズワン品番65-7477-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする