曜日別特売
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395

 

- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
- ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製) モノタロウ 64351395
モノタロウ

ダストカート 清掃用 フレームのみ (ステンパイプ製)

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×540×815
内容量1台注文コード64351395品番-
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

収納時は簡単に折りたたみできます。
フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。
(別売の専用袋をご利用ください)

用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×540×815キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個サイズ材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂キャスター径(Φmm)75種類ダストカート商品タイプ本体(フレーム)最大積載量(kg)30(運搬時含む)
注意
※ダストカート本体のみ。袋は別売りになります。
※組み立て作業は同封のキャスター取付け作業になります。
※用途以外でのご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64351395
2025-09-13
用途: 作業場のごみ処理
製造業

キャスターの取付けレンチが付属で入っていたが19のボルトなのに17のレンチが入っていた
商品は問題ないと思います。

対象商品 : 64351404
2024-01-20
用途: ゴミの回収等
株式会社ジョイクリーンサービス業

購入して2ヶ月でコマの一つが取れました。
溶接が甘いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 64351404
2023-11-27
用途: 廃棄オムツの運搬
社会福祉法人八事福祉会医療・福祉・介護関連業

何度もキャスター部分が外れて交換してもらっています。
交換の対応は迅速で問題ありませんが、今回は対応品が再度外れました。
商品の溶接強度を見直してほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 64351404
2022-11-06
用途: 物の移動
サービス業

軽くてキャスターもスムーズ
キャスターの溶接が甘く、抜けてしまった

3が参考にしています
対象商品 : 64351404
2022-04-10
用途: 清掃ゴミ回収
株式会社いろはやサービス業

タイやの音も静かで、気にならない、別売りの袋が、丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-08
質問:
専用袋ではなく、ポリ袋のような別の袋も使用可能でしょうか。
回答:
可能ですが、専用のものはございません。
下記容量をご参考の上、選定をお願いします。

注文コード64351395→容量:約124L(目安)
注文コード64351404→容量:約183L(目安)
2024-05-08
質問:
耐荷重(最大積載量)を教えて下さい。
回答:
下記の通りとなっております。

注文コード64351395→耐荷重:120kg
注文コード64351404→耐荷重:150kg

専用袋を取り付けた静止状態の場合の耐荷重です。
あくまで目安としてお考えください。
2024-05-08

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする