コンドル ダストカートTP袋MT 小

コンドル ダストカートTP袋MT 小 - CONDOR(山崎産業)コンドル ダストカートTP袋MT 小 - CONDOR(山崎産業)

日常防水機能を施した収納袋。
マジックテープ着脱式で装着簡単。黒色で景観を損ないません。
リサイクルカート自立式MT(フレーム)・ダストカートY-1MT(フレーム)に使用可能です。

材質
塩化ビニール・ポリエステル
幅(mm)
470
色
ブラック
高さ(mm)
600
奥行(mm)
495
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74996157CA986-00SX-MB
¥11,200
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする