CONDOR(山崎産業)
コンドル ダストカートTP袋MT 大
日常防水機能を施した収納袋。
マジックテープ着脱式で装着簡単。黒色で景観を損ないません。
リサイクルカート自立式MT(フレーム)・ダストカートY-1MT(フレーム)に使用可能です。
材質
塩化ビニール・ポリエステル
幅(mm)
530
色
ブラック
高さ(mm)
680
奥行(mm)
680
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74996166
CA986-00LX-MB
¥
13,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください