CS-6P-BK ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 64352901

CS-6SP・CS-6P(ブラック)

CS-6P-BK ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 64352901
CS-6P-BK ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 64352901
CS-6P-BK ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 64352901
CS-6P-BK ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ 栄興電器 64352901

ポリカ製 天井直付照明器具 丸コップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個直付器具:ブラック取付け方法リード線注文コード64352901品番CS-6P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

防湿型。
電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。
ワンタッチタイプ→「天井からの電線」を差し込むだけで結線が完了するタイプです。
リード線タイプ→「天井からの電線」とリード線を結線するタイプです。

用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。材質(グローブ)ポリカーボネート形状(グローブ)丸コップ直付器具:ブラック口金E26仕上直付器具:ウレタン塗装(黒)取付け方法リード線取付ピッチ(mm)66.7材質(ソケット)磁器
注意
※電球は付属しておりません。別途【口金:E-26/100V/8.0Wまで】のLED電球をご用意ください。
※本製品を設置は、電気工事士が行って下さい。
※金属製などの壁に設置する場合は、壁への通電防止の為「ポリ台」を別途ご用意ください。
※本製品に結線出来る天井からの電線「ワンタッチタイプ」→単線の直径1.6mm、単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm。
※本製品に結線出来る天井からの電線「リード線タイプ」→特に指定はございません。電気工事士のご判断にてご使用下さい。
※ポリカーボネート樹脂製の器具およびグローブに、防水・結露防止のコ―キング材を使用される場合は必ずアルコール型をご使用下さい。オキシム型を使用すると、化学変化により器具およびグローブが黄変したり、クラックが発生しますので絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする