TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217

TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217
TC-323 カラビナホルダー BIGMAN(ビッグマン) 64353217

カラビナホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
TYPE-2
注文コード
64353217
品番
TC-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

シンプルなつくりのカラビナベルトホルダーです。
カラビナとベルトの接続に幅ベルトを採用しており、カラビナが壊れても交換ができるようになっています。
ベルトの裏面には抵抗のある素材が使われており、カラビナが暴れにくいのが特長です。

用途
工具の携帯に。
寸法(mm)
132×50×48
質量(g)
53
タイプ
TYPE-2
サイズ(mm)
【ベルト穴】50
材質
【カラビナ】アルミニウム【ホルダー】ナイロン(600デニール)【D環】スチール
質量(kg)
【最大使用工具】1
色
ブラック
穴幅(mm)
【ベルト穴】約80
注意
※工具の安全重量を守ってお使いください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする