JSC4-M3AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356148

画像はJSC4-M3Aとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。

JSC4-M3AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356148
JSC4-M3AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356148
JSC4-M3AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356148

スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D(Φmm)4注文コード64356148品番JSC4-M3AW
参考基準価格(税別)¥1,507販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ形状エルボ樹脂本体・開放リング:ライトグレー質量(g)6.6使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9制御方式メーターアウト寸法L1(mm)max.26.7 min.24寸法A(mm)2.5寸法B(mm)max.29.2 min.26.5寸法X(mm)9.8寸法L2(mm)6.6寸法T(mm)0.5寸法Y(mm)7.8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4寸法RM3×0.5対辺H(mm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする