曜日別特売
QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 64356488

基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード64356488品番QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Samtec 80 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 80 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-040-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9098アズワン品番65-7683-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする