SAMTEC
コネクタ端子 圧着端子 メス CC69Rシリーズ 圧着 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
64356725
品番
CC79R-2024-01-S
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:小型電源コネクタ●シリーズ:CC69R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:24AWG●コード番号:196-6544
アズワン品番
65-7696-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表