曜日別特売
L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891

L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891
L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891
L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891
L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891
L50Hi/R-S/Gr BLUE HEAVEN MAGBRAKE スタジオオーシャンマーク 64356891

BLUE HEAVEN MAGBRAKE

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個自重(g)540注文コード64356891品番L50Hi/R-S/Gr
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

パワーシューターマグブレーキシステム
マグブレーキは飛ばない!そんな既成概念を破るパワーシューター向けの電磁誘導マグネットブレーキ機構。磁力線と磁界特性を新たな発想でマグネット配置し、軽量スプール/スーパースプールフリー機構との相乗効果で、ブレーキ力の調整幅が広く、キャスト回転の制御がコントローラブルな仕上がりです。
新月の暗闇の中、向かい風や横風の中で、空気抵抗の大きなルアーを躊躇なくフルキャストできるマキシマムなブレーキ力。
また、テクニカルなアングラーに対応するミニマムなブレーキ力でロングディスタンスを実現。

仕様ドラグワッシャー:ラバーコルクショットグレー自重(g)540ギア比6.3:1(99cm)最大ドラグ(kg)14糸巻量PE8号-200m/6号-300m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする