曜日別特売
10162581-3134111LF 基板接続用ピンヘッダ 11 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL 64357644

基板接続用ピンヘッダ 11 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード64357644品番10162581-3134111LF
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:11●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2555アズワン品番65-7493-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする