三菱電機
換気空清機ロスナイ 寒冷地仕様24時間換気
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64357774
品番
VL-08JV3-D
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
強8.50/9.50、弱4/4.50(50/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL>強29/29、弱19.50/19.50(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
214×410×182
温度交換効率(%)
強75/75、弱83/83(50/60Hz)
機外静圧(Pa)
強0/0、弱0/0(50/60Hz)
処理風量(m
3
/h)
強21.50/21.50、弱13.50/13.50(50/60Hz)