DG AG41AB7663Cb スタジオオーシャンマーク 64357776

DG AG41AB7663Cb スタジオオーシャンマーク 64357776
DG AG41AB7663Cb スタジオオーシャンマーク 64357776
DG AG41AB7663Cb スタジオオーシャンマーク 64357776

AG41AB7663Cb

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ダークシルバー/ゴールド
注文コード
64357776
品番
DG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

SOMのロングセラーハンドルがバージョンアップ!! 実践から生まれたノブサイズとハンドルアームの最適化
軽量で滑りにくいEVA素材により軽い力でリーリングが可能。
ハンドルノブとセンサー部別体とし、ノブ軸の振動をダイレクトに指先へ伝えます。
ハンドルアームをベンディング(曲げ加工)することでハンドルノブがリール側に近づき、ブレのないタイトなリーリングが可能です。
片軸ハンドルに比べカウンターバランサーを搭載することにより、ハンドルの巻き始めも軽くリズムを崩さずに定速巻きも可能になります。

色
ダークシルバー/ゴールド
仕様
ノブ:AG41
対応機種
小型ベイトリール全般シマノ BH1~5 ダイワ 80~300/700~1000 クラス
アーム
76/63mm
自重(g)
78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする