RB/BK(22) OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク 64358415

RB/BK(22) OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク 64358415
RB/BK(22) OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク 64358415
RB/BK(22) OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク 64358415
RB/BK(22) OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク 64358415

OceanPliers OP165HP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ロイヤルブルー/ブラック
内容量1個注文コード64358415品番RB/BK(22)
販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

SOMが目指したのは強靭なプライヤー。
大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。
このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。

色
ロイヤルブルー/ブラック
仕様
対応リングサイズ:OGM TRACK Split Ring T-SR10~5 T-SR M10~5
自重(g)
130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする