OAチェア ワイドタイプ

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 色(張地)グレー グレー 注文コード64361195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。

色(張地)グレー 全高(mm)897〜1007 座面高さ(mm)390〜500 座面寸法(幅×奥行)(mm)465×440 本体質量(kg)6.3 用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)6.3 グレー 種類オフィスチェア 背もたれW420×H380mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897〜1007 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440 ロッキング方式チルト式 ヘッドレストなし
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※座面が薄いので。事務所作業やパソコン作業といった長時間座って行う現場には向きません。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品説明動画

【OAチェア ワイドタイプ 】短時間の座る作業などに! .
この動画は、1人が参考にしています。
【OAチェア ワイドタイプ 】短時間の座る作業に! .
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64361195 - 41436272 CNE-201-N OAチェア ナカバヤシ OAチェア ナカバヤシ 1脚 14,980 税込16,478 NB品の同等品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
業務作業時
その他業種

足のベースが(構成部品F)もう少し広ければやかった

2025-05-16
用途:
事務所用に
株式会社戸上電機製作所 様

机を買い替えたのですが、他で購入すると高く、こちらのOAチェアが安かったので、助かりました。
座面が意外と大きくて背面も大きく、安定感があります。
お安いのですが、もちろん、使用する上での不都合はありません。

1人が参考にしています
2024-09-27
用途:
事務所のいす

少し硬めですがまー安いので、他の椅子と比較して背の部分が高いです

1人が参考にしています
対象商品:
64361177
2024-06-17
用途:
事務所のOAチェアとして
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

OA用として使用します。業務的に出入りが激しいので、短時間での使用が多く激安品を選択しました。消耗も著しく多いので、消耗すれば交換の頻度で考えております。

2025-04-11
用途:
事務用椅子

取り合えずなんでもよかったのでこれを選びました。
デザインは少し難ですが問題なく使用できるので良しとします

1人が参考にしています
対象商品:
64361186
2023-06-14
用途:
デスク用

背もたれがワイドなのは良い。前かがみになる椅子が前に傾き滑り落ちそうになる。

1人が参考にしています
対象商品:
64361186
2024-06-29
用途:
パソコン入力
株式会社熊野オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

背もたれの黒いプラスチックが割れて背もたれが取れました。
1年も経ってないのに残念です。
そんなに背もたれに体重をかけるような使い方はしてないのですが・・・・

4人が参考にしています
対象商品:
64361186
2024-05-17
用途:
機械調整
清水ミシン商会 様

座面の厚みが薄くて作業製が良く無いです。
FRONT側に傾斜しているので座り心地が悪いです。
正直、購入選択のミスだと思います。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする