曜日別特売
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295

NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295
NCD-1010Y 衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り) ナカ工業 64363295

衝撃吸収材 カーストッパーNCD-Yタイプ(イエローライン入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)100
内容量1本注文コード64363295品番NCD-1010Y
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCD-Yタイプは中空タイプで、クッション性に優れており、イエローライン入りで、視認性を高めた仕様です。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

用途
船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等
材質本体:合成ゴム製 (中空)/取付下地材:スチール長さ(mm)2000形状D型(かまぼこ型)幅(mm)100ブラック/イエローライン入り取付穴径Φ40-Φ30寸法A(mm)取付下地材幅:50寸法B(mm)取付下地材穴:Φ18×30取付穴数5穴タイプ長穴出幅(mm)100適合アンカーM12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする