曜日別特売
TMM-105-01-L-D-SM-009-P-TR ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 64364066

ヘッダ 8極 2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64364066品番TMM-105-01-L-D-SM-009-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1954アズワン品番65-7619-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする