曜日別特売
3302-16 100FT リボンケーブル 16芯 1巻 30m入 3M(スリーエム) 64365746

リボンケーブル 16芯 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード64365746品番3302-16 100FT
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。
3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302
3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。
特長と利点
3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。
コネクタとケーブルの互換性
このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。
用途
リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット
3M を選ぶ理由
3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。

仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304アズワン品番65-7472-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする