ヤナセ(柳瀬)
DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64365930
品番
FAA-405-1-D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途
アルミ切断に。
刃数
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
切断能力(mm)
アルミパイプΦ125
刃厚(mm)
3.1
材質(チップ)
超硬合金
外径(mm)
405
穴径(mm)
25.4
注意
※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。メーカー商品は再研磨可能です。一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。