※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカラスタンダード
ロイヤル 隅調理台 間口715(後巾)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
色(扉)
ライトグレー
フローラルアイボリー
ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64366007
品番
RNC/RSFH-1D
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
715
材質(扉)
ホーロー
色(扉)
ライトグレー
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません