W-S105 RSFH-2D ロイヤル 吊戸棚 高さ500 タカラスタンダード 64366278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-S105 RSFH-2D ロイヤル 吊戸棚 高さ500 タカラスタンダード 64366278
W-S105 RSFH-2D ロイヤル 吊戸棚 高さ500 タカラスタンダード 64366278

ロイヤル 吊戸棚 高さ500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
間口(mm)1050
色(扉)ライトグレー
内容量1セット注文コード64366278品番W-S105 RSFH-2D
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー

高さ(mm)500奥行(mm)390間口(mm)1050材質(扉)ホーロー色(扉)ライトグレー
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする