曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
M85049/82-16W03 バックシェル シェルサイズ:19/16 AMPHENOL 64368878

バックシェル シェルサイズ:19/16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64368878
品番
M85049/82-16W03
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)値下げ
9,298

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様
●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8752
アズワン品番
65-7613-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする