エフピコ
DLV 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371108
品番
楕円24-18(60)MSD 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
満杯容量約1000cc(メニュー目安:ごはん約600g/パスタ約400g/唐揚げ約400g/チンジャオロース約500g)
材質
MSD(マルチSD)
寸法(mm)
243×181×60
質量(g)
24.2
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡