エフピコ
ES 内装 中皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371153
品番
323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PPフィラー
寸法(mm)
170×113×37
質量(g)
8
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
付属品
発泡体構造
非発泡
室数
1