EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277

EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277
EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277
EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277
EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277
EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277
EPW50S 建機用グラファイトスノーワイパーブレード エマノン 64371277

建機用グラファイトスノーワイパーブレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード64371277品番EPW50S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

オールシーズン対応!
グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
・高性能グラファイトラバー使用
・撥水対応
・コーティング長持ち
・シャープな拭き取り

用途建機(特殊車両・船舶)用スノーワイパー長さ(mm)500取り付け形状Pクリップ適合車建機クリップ幅(mm)13.5入数(本)1
関連資料:(0.35MB)
注意
※13.5mm巾にはスペーサーは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする