曜日別特売
18-13 赤拓木 MFP角重 エフピコ 64371388

MFP角重

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード64371388品番18-13 赤拓木
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質MFP寸法(mm)178×130×41質量(g)4仕切数(個)1あり電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする