エフピコ
T-シェルトプラッター 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(25枚)
注文コード
64371914
品番
丸20 APET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エコAPET
寸法(mm)
Φ250×49
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡