曜日別特売
MXA2-4-7BCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372160

※構成部品 分解図

MXA2-4-7BCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372160
MXA2-4-7BCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372160
MXA2-4-7BCH アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 64372160

アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック/コバルト
質量(g)40
40
25
50
35
65
55
80
110
75
105
135
115
165
235
70
100
120
175
220
180
265
370
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×15×74
41×15×74
41×15×44
41×15×104
57×18×46
57×18×71
57×18×96
70×20×54
70×20×84
70×20×114
82×24×64
82×24×94
82×24×124
110×30×72
110×30×112
110×30×162
70×35×52
70×35×82
70×35×112
95×40×70
95×40×110
95×40×140
130×35×90
130×35×140
130×35×200
内容量1台注文コード64372160品番MXA2-4-7BCH
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。
本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプの
カラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。

用途デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミブラック/コバルト質量(g)40内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.6×12.1×68外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×15×74RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする