タイホウ
鉄骨花子 白毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(号)
10
10
15
20
25
毛丈(mm)
48
48
52
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372177
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
厚み・毛丈のバランスが取れた使いやすい一品です。
用途
鉄骨用
仕様
筋違
厚さ(mm)
22
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
48
材質(毛)
山羊毛
主な用途
鉄骨用
毛色
白毛