曜日別特売
‐ 弾性用(豚毛) タイホウ 64372369

弾性用(豚毛)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
毛丈(mm)47.7
サイズ(号)15
内容量1本注文コード64372369品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

微弾性用塗料に最適

用途万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用仕様筋違厚さ(mm)12.5サイズ(号)15毛丈(mm)47.7材質(毛)豚毛主な用途万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用毛色白毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする