タイホウ
弾性用(豚毛)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
毛丈(mm)
47.7
39.5
47.7
サイズ(号)
25
10
15
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372387
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
微弾性用塗料に最適
用途
万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用
仕様
筋違
厚さ(mm)
12.5
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
47.7
材質(毛)
豚毛
主な用途
万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用
毛色
白毛