タイホウ
華印 白毛 ニス刷毛
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(号)
8
5
8
10
15
毛丈(mm)
31
31
34
36
厚さ(mm)
12
11
12
13
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372545
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ニス刷毛としてタイホウで一番人気の一品です。
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
12
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
31
材質(毛)
山羊毛(胴毛)
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛