曜日別特売
‐ 白富士ダスター刷毛(薄口) タイホウ 64372728

白富士ダスター刷毛(薄口)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
毛丈(mm)62
厚さ(mm)13
内容量1本注文コード64372728品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

最高級の豚毛を使用。塗り刷毛としてもご使用いただけます。

用途最高級のダスター刷毛仕様平型・薄口厚さ(mm)13サイズ2.5インチ毛丈(mm)62材質(毛)豚毛主な用途最高級のダスター刷毛毛色白毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする