タイホウ
白富士ダスター刷毛(薄口)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
毛丈(mm)
69
57
62
69
厚さ(mm)
13
12
13
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64372737
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
最高級の豚毛を使用。塗り刷毛としてもご使用いただけます。
用途
最高級のダスター刷毛
仕様
平型・薄口
厚さ(mm)
13
サイズ
3インチ
毛丈(mm)
69
材質(毛)
豚毛
主な用途
最高級のダスター刷毛
毛色
白毛