曜日別特売
‐ ダスター#810H タイホウ 64372789

ダスター#810H

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
毛丈(mm)77
厚さ(mm)21
内容量1本注文コード64372789品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

豚毛とナイロン毛の混毛タイプ

用途ダスター刷毛仕様平型厚さ(mm)21サイズ2.5インチ毛丈(mm)77材質(毛)豚毛とナイロン毛の混毛主な用途ダスター刷毛毛色黒毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64372789
2024-10-28
用途: 塗装前のほこり掃除
建設業・工事業

毛が抜けて使いにくい。もう少し毛に厚みがある方が
細かい掃除がやりやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする