エフピコ
嵌合フードパック PPSAV
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
165×127×44
165×127×44
196×154×44
196×196×44
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372989
品番
17-13(40) Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
165×127×44
質量(g)
9
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
一体型
発泡体構造
非発泡