1袋10本入り
タイホウ
白豚メジ刷毛(短柄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(号)
5
5
8
10
12
15
毛丈(mm)
40
40
41
厚さ(mm)
6
6
7
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
64373184
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
豚毛を使用。油性、水性ともに使えるメジ刷毛です。
用途
メジ用
厚さ(mm)
6
サイズ(号)
5
毛丈(mm)
40
仕様
平型
材質(毛)
豚毛
主な用途
メジ用
毛色
白毛