ネグロス電工
アングル用振れ止め金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50
注文コード
64373759
品番
SD-QRS1L4050
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
適合
(等辺山形鋼)40×40、50×50
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法L(mm)
73.5
ねじ長さ(mm)
なべM6×50
適合フランジ厚(mm)
4~6