曜日別特売
SD-SRS1L6575 アングル用振れ止め金具 ネグロス電工 64373786

アングル用振れ止め金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セット適合(等辺山形鋼)65×65、75×75注文コード64373786品番SD-SRS1L6575
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。

適合(等辺山形鋼)65×65、75×75材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)寸法L(mm)99ねじ長さ(mm)なべM6×60適合フランジ厚(mm)4~6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする