曜日別特売
PFDC42 ダクタークリップ ネグロス電工 64374434

PFDC42 ダクタークリップ ネグロス電工 64374434
PFDC42 ダクタークリップ ネグロス電工 64374434

ダクタークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合管42注文コード64374434品番PFDC42
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

取り付けは、工具不要でワンタッチ。
一体型のため、運搬、管理が便利です。
クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
屋外も使用可能です。

材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)適合管42アイボリー寸法A(mm)69寸法B(mm)67適合外径(Φmm)(PF管)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする