曜日別特売
BS-YL-CPC-S006A 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong 64374819

BS-YL-CPC-S006A 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong 64374819
BS-YL-CPC-S006A 車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong 64374819

車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64374819品番BS-YL-CPC-S006A
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。
ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。
25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。
ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。
下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。
吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。
iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。
運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。

付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250
関連資料:(1.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする