ネグロス電工
ノンスリップ屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64375229
品番
SD-CVL120NSY
参考基準価格(税別)
¥161,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
種別
分割
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
40.86
寸法L(mm)
1682
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
2.3
寸法N(mm)
8
ラック幅(mm)
1200