ネグロス電工
ノンスリップ直線屋根形カバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
64375265
品番
SD-CV120NSY1000
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
23.78
寸法H(mm)
75
寸法W(mm)
1224
板厚(mm)
2.3
定尺(m)
1
ラック幅(mm)
1200