外観
ブロードウォッチ
ケーブル巻取りリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64375510
品番
CABLE-REEL
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質
ABS
高さ(cm)
8
縦(cm)
32.5
横(cm)
32.5
注意
※ケーブルを巻いたまま電流を流さないでください。発熱、発火の恐れがあります。