曜日別特売
36265135 バロン愛菜NEO 小泉製麻 64375528

バロン愛菜NEO

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
内容量1本注文コード64375528品番36265135
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

透明度が高く作物に光がよく当たります。
EVOHを使い保温効果が高く、作物の成長を促進させます。
特殊織物なので適度な通気性があり、高温障害を低減させます。
ピンを刺しても破れにくいよう両端を補強しているので、風の強い場所にも使用できます。
主にレタス、馬鈴薯、白菜、ネギ、ブロッコリー、お茶などに利用されます。

材質EVOH、ポリエチレン長さ(m)100遮光率(%)約94幅(m)1.3透光率(%)約94
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200

商品説明動画

べたがけ資材『愛菜』をトンネル栽培に採用された決め手をレタス農家さんに聞いてみました!/55秒でまるわかり!実際どうなの?農業資材!【ゴーゴー!!動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする