曜日別特売
SD-DPC6020BP ブラインドプレート ネグロス電工 64375597

ブラインドプレート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード64375597品番SD-DPC6020BP
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)寸法H(mm)200寸法W(mm)604適合ダクト幅:600mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする