ネグロス電工
ブラインドプレート
付属品
角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合ダクト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64375536
SD-DPC3010BP
100
304
幅:300mm
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375545
SD-DPC4010BP
100
404
幅:400mm
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375554
SD-DPC4020BP
200
404
幅:400mm
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375563
SD-DPC5010BP
100
504
幅:500mm
¥
3,320
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375579
SD-DPC5020BP
200
504
幅:500mm
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375588
SD-DPC6010BP
100
604
幅:600mm
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
64375597
SD-DPC6020BP
200
604
幅:600mm
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください