曜日別特売
MT5271-15 造作部材 ハピア 浴室枠 上枠 DAIKEN(旧:大建工業) 64375729

製品画像

造作部材 ハピア 浴室枠 上枠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64375729品番MT5271-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

耐水性に優れ、お掃除も簡単な浴室用造作部材 水はけが良く、湿気が気になる脱衣場にピッタリ。

用途
造作部材~hapia システム造作部材~浴室枠
長さ(mm)800厚さ(mm)20表面樹脂裏面合板(9、12mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする