曜日別特売
G5401 フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 64375931

フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズM
内容量1枚注文コード64375931品番G5401
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

顔まわりをしっかりガードできるフルフェイスタイプのヘアネットです。
メガネさし付きで、使いやすい設計。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など衛生管理が求められる現場におすすめ。
ホワイト・サックスの2色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・顔まわりがっちりガード(特許)ホワイトサイズM規格男女兼用混率(%)ポリエステル80 ポリウレタン20機能ストレッチ(※メーカー基準による)頭囲(cm)54~60生地コンプレッションニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする